カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- メカニカル部品(22)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(10)
- Kawasaki(27)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
- OSRAM(オスラム)(6)
- TOEX(LIXIL)(5)
- TRACO POWER(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(100)
- エスコ(15)
- クリスタルアイ(9)
- サカエ(5)
- サンドビック(5)
- スズキ(15)
- スバル(6)
- ホンダ(58)
- ミドリ安全(15)
- ミニター(6)
- 光(13)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(7)
- ブランドをもっと見る
「ra11」の検索結果
特価
関連キーワード

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RA
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RA)
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-113Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ストローク(mm)113ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-110Z
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ストローク(mm)110ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-115Z)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-110Z)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-113Z)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷ストローク(mm)113ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-115Z)
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷ストローク(mm)115ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-110RZ)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷ストローク(mm)110ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-110RZ)
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷ストローク(mm)110ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RA)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-200
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ LEY16R
SMC¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-500
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-650
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)650精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-550
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)550精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-600
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)600精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
CM2R-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド クリーンシリーズ
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷から25日以内出荷作動方式複動・片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-100
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら