チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)35
ストロークB(mm)35
1個
¥28,980
税込¥31,878
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(B) 前面取付形
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)35
ストロークB(mm)65
1個
¥15,980
税込¥17,578
28日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
精度基本形
ストローク(mm)350
リード(mm)(B) 5
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)16
モータ配置(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
ストローク(mm)350
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
リード(mm)(B) 5
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)16
モータ配置(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
精度高精度形
ストローク(mm)350
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(R) 右側折返し
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(B) 前面取付形
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)40
ストロークB(mm)35
1個
¥14,980
税込¥16,478
28日以内出荷
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ボールねじ
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
駆動方式ボールねじ
ストローク(mm)350
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥9,398
税込¥10,338
18日以内出荷
ストローク(mm)350
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(R) 右側折返し
モータオプション(B) ロック付
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ストローク(mm)350
リード(mm)(B) 5
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)16
モータ配置(R) 右側折返し
モータオプション(B) ロック付
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(B) 10
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)40
モータ配置(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ストローク(mm)350
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
モータオプション(B) ロック付
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
次へ