22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7872種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度高精度形
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6016種類の商品があります)


LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RB) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RB SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)40 モータ配置(R) 右側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-700 SMC CADデータあり
ストローク(mm)700 リード(mm)(B) 8 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-700 SMC CADデータあり
ストローク(mm)700 リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-700 SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-700B SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CDM2RB32-70Z-XC8A CD Series(CDM2RB32-70Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク調整範囲(mm)(A)0~25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)70 取付支持形式(B) 前面取付形 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
9,998 税込10,998
27日以内出荷

CDM2RB25-70Z CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-70Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)70 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
6,598 税込7,258
17日以内出荷


CD Series(CDM2RB40) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)






関連キーワード