カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- フジトク(27)
- 清水製作所[継手](26)
- CKD(20)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 光陽産業(15)
- エスコ(11)
- カクダイ(11)
- 昭和技研工業(9)
- オンダ製作所(9)
- 東フロコーポレーション(7)
- アネスト岩田(6)
- KITZ(キッツ)(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
- イハラサイエンス(5)
- ミヤコ(5)
- 日立産機システム(4)
- ベン(4)
- ブランドをもっと見る
「rc3/4 g3/4」の検索結果

ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ
SMC¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能