カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(241)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
- 農業機械(127)
- 配管・水廻り設備部材(98)
- FA担当者のオススメ新商品(90)
- パソコン/周辺機器(35)
- バイク部品(28)
- 測定用品(28)
- 制御機器(24)
- 科学研究・開発用品(14)
- 自動車補修部品(13)
- 家電(8)
- 自動車純正部品(6)
- 防犯用品(5)
- 空圧工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- CKD(87)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(71)
- フジトク(54)
- SMC(49)
- 清水製作所[継手](45)
- Festo(38)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(31)
- エスコ(29)
- オンダ製作所(17)
- カクダイ(16)
- 東洋国際(12)
- Xiaomi(11)
- NACHI(不二越)(10)
- ノーブランド(9)
- omron(オムロン)(8)
- ラスタバナナ(8)
- 富士電機(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「r3/4 g3/4」の検索結果
![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
ナット付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4ナット
KVK(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K240-20
KVK¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K257-20
KVK¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブR1/2おねじ×G3/4ナット
KVK(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥53,180~税込¥58,498~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
ケイチガイオスエルボ(R3/4XG3/4)
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷部品名称ケイチガイオスエルボ(R3/4XG3/4)図解NoSSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.15、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.13、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.11、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.74、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.11、BSM-1040SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.75、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.11、SSA-α602 分水器部品_No.6、SSA-α1004MA 分水器部品_No.11、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.9、BSM-1230L 調圧弁部品_No.31、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.11、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.11、SSA-α603-1 分水器部品_No.12、BSM-840SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.11、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.75、SSA-α603-1 薬剤タンク部品_No.32など
...




![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)











![SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726802-221128-04.jpg)







![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)














![R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690484-210510-02.jpg)