カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • タンベルグデータ(7)
  • RDX SPORTS(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(523)
  • 渡辺電機工業(72)
  • マキタ(45)
  • コミネ(32)
  • WatchGuard(23)
  • IDEAL(17)
  • BULGIN(14)
  • 自重堂(13)
  • MV AGUSTA(9)
  • フェリック(7)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • ニックス(KNICKS)(4)
  • PROST's(3)
  • NOVASTAR(3)
  • NEC三菱(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rdx」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズSMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2使用流体水用
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW22 SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW22SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体水用
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
無線システム SMC無線システムSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット) SMC無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット)SMC
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応・耐ノイズ性 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用・通信ケーブル不要 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減・FA環境における通信の安定性を実現・小型・軽量(EXW1) 体積:約81%削減、質量:約79%削減
形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67電波形式(拡散)周波数ホッピング方式(FHSS)周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(23.81MB)取扱説明書取扱説明書(3.9MB)周波数帯域(GHz)2.4 5~79または15~79ch
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
10 Series(10-ISE) SMC10 Series(10-ISE)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX225R SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX225RSMC
7,298税込8,028
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体蒸気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222R SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222RSMC
5,898税込6,488
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体
V Series(VX212R) SMCV Series(VX212R)SMC
3,798税込4,178
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232R SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232RSMC
6,698税込7,368
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体
V Series(VX222R) SMCV Series(VX222R)SMC
5,998税込6,598
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体