241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1292種類の商品があります)



エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB63) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRL SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

倍力シリンダ (MGZRL~) SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 動画あり
1台のチラーで2系統を個別に温調可能。省スペース/省配線。設置面積22%削減。電源系統:1系統でOK。省エネルギー。省エネ 消費電力30%削減。タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ 付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む 温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398,000 税込4,837,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRL32) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRL32Z) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍力シリンダ/回り止めなし MGZRシリーズ MGZRL32Z SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍力シリンダ/回り止めなし MGZRシリーズ MGZRL32 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6212種類の商品があります)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF80) SMC CADデータあり
1個
84,980 税込93,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB63-7~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
61,980 税込68,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5903種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5801種類の商品があります)

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B50 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA63 SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-5~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L25 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

SY113 SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG40-~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


ガイド付シリンダ (MGGLB40-3~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
91,980 税込101,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLB32-12~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)




ガイド付薄形シリンダ MGPM50-1 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB5 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB4 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB3 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG50-~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)