594件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN20-1~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RN20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)


エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN20-7~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN20-5~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN20-2~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

CD Series(CDG1KRN20) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)






CG Series(CG1KRN20) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク 作動方式複動・片ロッド リード線(m)- ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号-
1個
8,898 税込9,788
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPM20-3 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50-~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

CDBM2B20-92A-RN-A93L エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-92A-RN-A93L~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)92 クッション(A) エアクッション リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックの位置(R) ロッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷

丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN50) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの 長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッション を選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RN32) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B63 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-25~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2B~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L32) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-20~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1GA SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ