3,812件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

・微小ワークの吸着確認。 ・繰返し精度±2%F.S. ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa ・ノングリース、RoHS対応。 ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。 ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10 SMC CADデータあり
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)

圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.67MB) 供給圧力範囲(MPa)0.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用(連成圧用) ZSE80F SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE80 SMC CADデータあり
ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。 IP65、RoHS対応。 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。 背面配管、下方向配管。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)


高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.74MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
ストローク(mm)50~ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.62MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
切換方式内部パイロット仕様 周波数(Hz)調整幅:1~12 ボディサイズ1/2 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと) 給油不要 弁構造メタルシール RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.11MB) 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,806 税込5,287
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7680種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC 動画あり
軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 使用圧力(MPa)0.1~0.5 保証耐圧力(MPa)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.82MB)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.83MB) ノズル径(Φmm)1.8相当 ワンタッチ管継手サイズΦ10
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) コネクタ仕様ストレート
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 耐圧(MPa)2.4 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 材質(ヘッド)ステンレス 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.48MB) (3.14MB)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 作動方式電気式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.42MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)