カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- RS PRO(3,201)
- ERECTA(エレクター)(187)
- 椿本チエイン(123)
- エレコム(36)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(36)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- ウエストンローラー(33)
- brembo(29)
- NSK(日本精工)(27)
- PISCO(ピスコ)(24)
- AFAM(アファム)(23)
- コガネイ(21)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- VISHAY(19)
- エスコ(18)
- D'Addario(18)
- SKF(日本エスケイエフ)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rs10」の検索結果
特価

難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)使用流体空気、水
HRSC100用 電気伝導率制御セット
SMC¥139,800税込¥153,7801セット7日以内出荷用途循環液の電気伝導率を表示、制御します。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC100-□□-40
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
プラグインユニット (VV5Q11-10C3~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-10M5~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-10C6~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-10C4~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷から10日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000