カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- レイ・アウト(14)
- 三菱マテリアル(13)
- 東洋技研(5)
- unitech(4)
- 群協製作所(4)
- NORGREN(3)
- 大科電器(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- EFFORT(エホート)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 修理(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 大洋ツール(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rt-10m」の検索結果
特価

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形使用流体空気(無給油)角度調整範囲0~190°最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動角度(°)最大190