カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(268)
- レイ・アウト(120)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(78)
- SIEMENS(58)
- イトーキ(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- MAZDA(マツダ)(21)
- REX(レックス)[自動車用品](18)
- Thermo Fisher Scientific(13)
- エスコ(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- リンナイ(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ダイヘン(8)
- omron(オムロン)(7)
- スワロン(7)
- サンワサプライ(5)
- CKD(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「rt-a」の検索結果
特価

L Series(LEFSH40RT8A)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH32RT7A)
SMC¥118,800~税込¥130,680~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25RT6A)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS40RT8A)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS32RT7A)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS25RT6A)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 12モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RT8A
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RT6A
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RT8A
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7A
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RT6A
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RT8A
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RT6A
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷ストローク(mm)150リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wドライバ種類(-) ドライバなし精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
S Series(SY5A0RT)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5)DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様プラスコモンコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)バルブ配管種類(0)ベース配管形
S Series(SY3A0RT)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷定格電圧(V)DC24取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様プラスコモンコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)バルブ配管種類(0)ベース配管形
S Series(SY3A3RT)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷定格電圧(V)DC24取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様プラスコモンコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)バルブ配管種類(3)上配管形
S Series(SY7A00RT)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)パイロット方式(R)外部パイロットコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)マニュアル(-)ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形使用流体空気(無給油)角度調整範囲0~190°最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動角度(°)最大190
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7A00RT
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A00RT
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30RT
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00RT)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3A00RT)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から15日以内出荷定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5240RT
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP342~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から18日以内出荷・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)配管R1/8単位切換:SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.3~1圧力範囲(MPa)0.1~1
パイロット・ポペットタイプ (VP542~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP344~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から17日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP544~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP744~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP742~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP542R
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3Pポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP344R
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気