・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ
セス装置に実績多数。
・各種安全規格に対応。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ40
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(R)右→左
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥4,998
税込¥5,498
16日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ40
ねじの種類(N) NPT
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構(-) リリーフタイプ
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
クランプストローク(mm)10
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
クランプストローク(mm)20
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(N) NPT
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動片ロッド
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
クランプストローク(mm)50
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
クランプストローク(mm)10
作動方式複動・片ロッド
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
クランプストローク(mm)20
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
クランプストローク(mm)10
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
クランプストローク(mm)20
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動片ロッド
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(03) 3/8
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ40
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(-) 下向き
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
流れ方向(R)右→左
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥4,998
税込¥5,498
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)8
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
クランプストローク(mm)20
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
クランプストローク(mm)20
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
クランプストローク(mm)10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ