カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,336)
  • メカニカル部品(153)
  • FA担当者のオススメ新商品(67)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(67)
  • 大阪魂(2,053)
  • BIGM(丸山製作所)(2,000)
  • MAZDA(マツダ)(1,506)
  • ホンダ(715)
  • YAMAHA(ヤマハ)(709)
  • エスコ(558)
  • TRUSCO(540)
  • 日野自動車(494)
  • 三木プーリ(427)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(414)
  • コガネイ(413)
  • SAMTEC(407)
  • omron(オムロン)(381)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(299)
  • アズワン(292)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(281)
  • 伊東電機(253)
  • ParkerTAIYO(245)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(129)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-10」の検索結果

関連キーワード
7,525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S10) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S10)SMC
1,798税込1,978
1袋(5個)
3日以内出荷から16日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S10SMC
3,398税込3,738
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
S Series(SS5Y5-45S10D) SMCS Series(SS5Y5-45S10D)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-45S10U) SMCS Series(SS5Y3-45S10U)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-45S10D) SMCS Series(SS5Y3-45S10D)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S10) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S10)SMC
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
S Series(SS5Y5-45S10U) SMCS Series(SS5Y5-45S10U)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S10 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S10SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S10) SMCKQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S10)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8ねじ部(-) シール剤なし
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S10SMC
2,198税込2,418
1袋(5個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8
フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2S10 SMCフリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2S10SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)45ベーン形式シングルベーン
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S10SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Uni
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2S10) SMCCRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2S10)SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
(S) 片軸一面取サイズ(mm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45S10U SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45S10USMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
スリーブ (KFS~) SMCスリーブ (KFS~)SMC
109税込120特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
形状スリーブ
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S10H-14~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S10H-14~)SMC
32,980税込36,278
1個
15日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
2層チューブストリッパ (TK~) SMC2層チューブストリッパ (TK~)SMC(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2層チューブの外層剥離が簡単。 外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。
適合替刃TKS-DPH00071
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から15日以内出荷
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS1002FS1 SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS1002FS1SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
Sカプラー (KK3~) SMCSカプラー (KK3~)SMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1袋(5個)
当日出荷から14日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMCSカプラー ステンレスタイプ (KKA~)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
スリーブ (S-~) SMCスリーブ (S-~)SMC
289税込318
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状スリーブ
低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ SMC低速制御用スピードコントローラ インラインタイプSMC(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1仕様ワンタッチ管継手付低速制御用種別インラインタイプ有効断面積(mm2)1.5寸法D2(mm)10寸法M(mm)-寸法L4(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-保証耐圧力(MPa)1.5寸法D3(mm)-流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)寸法L5(mm)-パネルカット寸法(mm)-
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC
339税込373特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
Sカプラー (KK4~) SMCSカプラー (KK4~)SMC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
AS Series(AS2002) SMCAS Series(AS2002)SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
S Series(SS5V2-W10S10D) SMCS Series(SS5V2-W10S10D)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V3-W10S10D) SMCS Series(SS5V3-W10S10D)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Sカプラー KK130 SMCSカプラー KK130SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
AS Series(AS1002) SMCAS Series(AS1002)SMC
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
...