カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(350)
  • メカニカル部品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(826)
  • MAZDA(マツダ)(278)
  • SAMTEC(232)
  • マルヤス電業(206)
  • YAMAHA(ヤマハ)(93)
  • 日東工器(90)
  • 日野自動車(80)
  • 三菱(77)
  • 三木プーリ(73)
  • 三菱マテリアル(65)
  • コンサス(65)
  • Qlight(63)
  • CKD(60)
  • プロトブレンボ(47)
  • IDEC(和泉電気)(43)
  • 東海キャスター(42)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](40)
  • メイキコウ(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-110」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
Sカプラー KK130 SMCSカプラー KK130SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
Sカプラー (KK6~) SMCSカプラー (KK6~)SMC
6,398税込7,038
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)SMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~) SMCエアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
大型真空ユニット (ZR110S~) SMC大型真空ユニット (ZR110S~)SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
VQ Series(VQ110S~) SMCVQ Series(VQ110S~)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
Z Series(ZR110S3) SMCZ Series(ZR110S3)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
到達真空度(kPa)-84単位単位切換機能付または、なしCE-対応品-エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1
AS Series(AS3002FS1) SMCAS Series(AS3002FS1)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ300目盛(1) 180°
フッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN30 SMCフッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN30SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
T Series(TIUB01S1) SMCT Series(TIUB01S1)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)3.18シルバー(不透明)長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
L Series(LEFG40) SMCL Series(LEFG40)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
薬液用エアオペレートバルブ (LVC3~) SMC薬液用エアオペレートバルブ (LVC3~)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス3
L Series(LEFG32) SMCL Series(LEFG32)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS4002FS1 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS4002FS1SMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~) SMC薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・小型・省スペースタイプをラインナップ。 配管方向寸法MAX.29%短縮。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PPS
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~)SMC
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544 SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544SMC
76,980税込84,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
飛び出し防止システム ASS SMC飛び出し防止システム ASSSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
・シリンダロッド飛び出しによる事故防止。
バルブ付エアシリンダ(CVS1-~) SMCバルブ付エアシリンダ(CVS1-~)SMC
849税込934
1個
9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
エアハイドロユニット CC100 SMCエアハイドロユニット CC100SMC
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
薬液用バルブ (L~) SMC薬液用バルブ (L~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS ・ロック式・ノンロック式に対応。 ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
薬液用バルブ 大口径(エアオペレート) LVCシリーズ SMC薬液用バルブ 大口径(エアオペレート) LVCシリーズSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷から90日以内出荷
PS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ(PS1100) SMCPS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ(PS1100)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
配管(R07) 1/4レジューサ
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S2) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S2)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エジェクタユニットノズル径1
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S1)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~)SMC
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
L Series(LEFB32NWS) SMCL Series(LEFB32NWS)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NW) 取付形状Wサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32S3S) SMCLEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32S3S)SMC
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルト