カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(420)
  • メカニカル部品(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(391)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(205)
  • SAMTEC(177)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • 日野自動車(98)
  • 三菱マテリアル(89)
  • Optibelt(84)
  • ニッセイ(82)
  • TRUSCO(81)
  • YAMAHA(ヤマハ)(80)
  • マキテック(77)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
  • YAGEO(71)
  • 椿本チエイン(70)
  • omron(オムロン)(69)
  • コンサス(62)
  • エスコ(61)
  • IKO(日本トムソン)(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-120」の検索結果

関連キーワード
478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ソフトポリウレタンチューブ SMCソフトポリウレタンチューブSMC(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMCポリウレタンチューブ (TIUB~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQG2SSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)SMC(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQB2SSMC
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
ソフトポリウレタンチューブ (TUS~) SMCソフトポリウレタンチューブ (TUS~)SMC(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。 極軟質。
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC
739税込813
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~)SMC
9,398税込10,338
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC
979税込1,077
1個
当日出荷
ボディサイズM3、M5基準仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)8.4使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
879税込967
1個
当日出荷から17日以内出荷
帯電防止チューブ (TA~) SMC帯電防止チューブ (TA~)SMC(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
使用流体空気黒(不透明)
その他(ES~) SMCその他(ES~)SMC
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,198税込2,418
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
L Series(LEFG25) SMCL Series(LEFG25)SMC
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S12) SMCKQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S12)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ1/4ねじ部(-) シール剤なし
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S12 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S12SMC
3,998税込4,398
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
六角穴付ハーフユニオン (KGS~) SMC六角穴付ハーフユニオン (KGS~)SMC
9,198税込10,118
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。
クリーンルーム用空気圧機器(10-KQS~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KQS~)SMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷から13日以内出荷
難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS SMC難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRSSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
使用流体空気、水材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)SMC
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMCソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12SMC
889税込978
1個
当日出荷から18日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) ミリサイズ SMC六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
AS Series(AS1200) SMCAS Series(AS1200)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
関連キーワード
...