カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • 伊東電機(50)
  • Festo(50)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • 東洋バルヴ(25)
  • イトーキ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • New-Era(ニューエラー)(18)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
  • アズワン(14)
  • ユニオンツール(14)
  • NSK(日本精工)(13)
  • TRUSCO(12)
  • NORCOMP(12)
  • 協育歯車(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-203」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CDQ2B20-20 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-20SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DCZSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアドライヤ用互換配管セット SMCエアドライヤ用互換配管セットSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
マニホールド用取付ボルト・ガスケット SMCマニホールド用取付ボルト・ガスケットSMC
379税込417
1個
当日出荷から11日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から21日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
エアスライドテーブル(MXS20-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-30~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)SMC
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.41MB)オートスイッチ有無オートスイッチ無
20-CQ SMC20-CQSMC
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S2 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S2SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJS20) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJS20)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXS - クロスローラガイド付 SMCMXS - クロスローラガイド付SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ SMCMIS - エスケープメント/1本フィンガタイプSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJS20) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJS20)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS20~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXS20~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~)SMC
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)SMC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無し
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXSシリーズ SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXSシリーズSMC
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJS20 SMCミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJS20SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS20) SMCCQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS20)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSGS20) SMCCQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSGS20)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
フリーマウントシリンダ  CDUJS20 SMCフリーマウントシリンダ CDUJS20SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS20 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS20SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30BSAT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30BSATSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30BSAT) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-30BSAT)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASF) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASF)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)30アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル(MXS20-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-30~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS20) SMCMIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS20)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
エスケープメント/1本フィンガタイプ MISシリーズ MIS20 SMCエスケープメント/1本フィンガタイプ MISシリーズ MIS20SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS20 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS20SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS20 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS20SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS20 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS20SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形薄形シリンダ SMCCQS_S/CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形薄形シリンダSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から15日以内出荷