曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DCZ - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20870378CDQ2B20-20DCZ-A72L-
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870387CDQ2B20-20DCZ-A73S-X203-
¥8,470
¥7,698
¥8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20870396CDQ2B20-20DCZ-A93-X203-
¥9,740
¥8,898
¥9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
20870405CDQ2B20-20DCZ-A93L-XB13-
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
20870414CDQ2B20-20DCZ-A93M-
¥10,070
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870423CDQ2B20-20DCZ-L-M9B標準ストローク
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870439CDQ2B20-20DCZ-L-M9BWM標準ストローク
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870448CDQ2B20-20DCZ-L-M9BWS標準ストローク
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870457CDQ2B20-20DCZ-M9BV-X144B-
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20870466CDQ2B20-20DCZ-M9BWM-
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870475CDQ2B20-20DCZ-XC4-
¥9,790
¥8,798
¥9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする