カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,628)
- メカニカル部品(377)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- brembo(65)
- CKD(66)
- DAYTONA(デイトナ)(62)
- Kawasaki(47)
- MAZDA(マツダ)(106)
- TRUSCO(85)
- VISHAY(208)
- WR’S(ダブルアールズ)(61)
- YAMAHA(ヤマハ)(650)
- コンサス(63)
- ハリケーン(100)
- マキテック(66)
- 三ツ星ベルト(138)
- 京セラ(36)
- 伊東電機(84)
- 堀内機械(69)
- 日本ケミコン(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(776)
「s-250」の検索結果

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5
平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック MHS2
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-250Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-250BSZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)250配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-250BZ)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-50D
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
ロック付シリンダ (CLS2~)
SMC¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S20H-250~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2500)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
L Series(LEFB32NWS)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しモータ種類(NW) 取付形状Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ロック付シリンダ CLS25
SMC¥329,800税込¥362,7801個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)チューブ内径(Φmm)250
LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32NYS)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
L Series(LEFB32NXS)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しモータ種類(NX) 取付形状Xオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB40NM1S)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
...