カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,010)
  • メカニカル部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(748)
  • 三木プーリ(321)
  • ParkerTAIYO(244)
  • 大阪魂(226)
  • MAZDA(マツダ)(169)
  • エスコ(129)
  • 岩田製作所(100)
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • TRUSCO(96)
  • ミツビシ(78)
  • ワルター(74)
  • コガネイ(72)
  • RS PRO(67)
  • 長野計器(66)
  • 椿本チエイン(61)
  • RYOCO(菱高精機)(61)
  • S&K(三興製作所)(56)
  • 山本光学(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-35」の検索結果

関連キーワード
1,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から15日以内出荷
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ(プッシュロック方式 )(AS3500-~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ(プッシュロック方式 )(AS3500-~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ワンタッチでロックが可能 調整後、ハンドルを押すだけでロックができます。 ・設定に便利な開度表示目盛 ハンドルにニードル弁の開度表示目盛があり、速度調整に便利です。 ・低流量域での速度制御が容易 ・質量の速度制御が可能 ・ヘビーデューティ用に金属製ハンドル ハンドル材質は、標準の樹脂の他に、ヘビーデューティ用として金属のものが用意されています。 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット SMCインラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセットSMC
489税込538
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
圧力スイッチ用パネルマウント SMC圧力スイッチ用パネルマウントSMC
559税込615
1個
5日以内出荷
配管W1・WF1・M5・C4・C6用
L Series(LEFG25) SMCL Series(LEFG25)SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
前面保護カバー SMC前面保護カバーSMC
299税込329
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
L Series(LEFG32) SMCL Series(LEFG32)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
L Series(LEFG16) SMCL Series(LEFG16)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
L Series(LEFG40) SMCL Series(LEFG40)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタリード線取出方法プラグインコンジットターミナル
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
平行開閉形エアチャック MHS3 SMC平行開閉形エアチャック MHS3SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
10-Z SMC10-ZSMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50DSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
低圧化基本パッケージ SMC低圧化基本パッケージSMC
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
省エアスピードコントローラと省電力コンパクト5ポートソレノイドバルブをセットにした手配品番を用意。取り付けるだけで省エネを実感。
用途減圧弁機能付(AS-R)+急速給排気機能付(AS-Q)またはメータインスピードコントローラ+コンパクト5ポートソレノイドバルブ(JSY)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.83MB)
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V35 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V35SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数24SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N35 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N35SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3510 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3510SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ管接続口径サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
30 Series(30-VFS) SMC30 Series(30-VFS)SMC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガスねじの種類Rc切換方式3位置プレッシャセンタ使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
V Series(VFS3510) SMCV Series(VFS3510)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3500R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3500RSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数5コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタ管接続口径サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
V Series(VFS3530) SMCV Series(VFS3530)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気コイル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式3位置プレッシャセンタ
11 Series(11-LEF) SMC11 Series(11-LEF)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
V Series(VFS3500) SMCV Series(VFS3500)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
V Series(VFS3500R) SMCV Series(VFS3500R)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド/クリーン/低発塵 11-LEFGシリーズ SMC電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド/クリーン/低発塵 11-LEFGシリーズSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...