カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(234)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(1,104)
  • BIGM(丸山製作所)(474)
  • ホンダ(82)
  • TRUSCO(51)
  • エスコ(41)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • ワルター(34)
  • 三菱電機(30)
  • 大阪魂(30)
  • 日野自動車(27)
  • OSG(オーエスジー)(25)
  • KHK(小原歯車工業)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(24)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(22)
  • GOAL(ゴール)(21)
  • 廣杉計器(19)
  • 伊東電機(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-43」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット SMCインラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセットSMC
559税込615
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
IS Series(IS~) SMCIS Series(IS~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10S6V43) SMCS Series(SS5Y3-10S6V43)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(3)3連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数11SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y7-10S6N43) SMCS Series(SS5Y7-10S6N43)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレートM12コネクタ電源DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモンユニット数(3) 3連
S Series(SS5Y5-12S6N43) SMCS Series(SS5Y5-12S6N43)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(3)3連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数8SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-10S6N43) SMCS Series(SS5Y5-10S6N43)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10S6N43) SMCS Series(SS5Y3-10S6N43)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(3)3連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数12SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y7-10S6V43) SMCS Series(SS5Y7-10S6V43)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-12S6Q43) SMCS Series(SS5Y5-12S6Q43)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(3)3連取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-10S6V43) SMCS Series(SS5Y5-10S6V43)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(V) CC-Link対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(3) 3連
S Series(SS5Y5-10S6F43) SMCS Series(SS5Y5-10S6F43)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(3) 3連ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手配線方式(S) 配列指定
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~)SMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5
平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS4~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
MHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪 SMCMHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10接続口径1/2形式ユニバーサル型ボディサイズ1/2基準
MHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪(MHS4) SMCMHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪(MHS4)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
作動方式複動形
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法プラグインコンジットターミナル
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続口径1/2形式ユニバーサル型ボディサイズ1/2基準制御方式メータアウトタイプ
平行開閉形エアチャック MHS4 SMC平行開閉形エアチャック MHS4SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
V Series(VFS4300) SMCV Series(VFS4300)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4 SMC平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS431 SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS431SMC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気・不活性ガス
AS Series(AS4301F) SMCAS Series(AS4301F)SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS_3_1FS - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ (シール剤)(AS4311FS1) SMCAS_3_1FS - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ (シール剤)(AS4311FS1)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
制御方式(1)メータインねじの種類(-)R
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000 SMC標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS_3_1F - ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1F - ユニバーサルタイプSMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS_3_1FS - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ (シール剤)(AS4301FS1) SMCAS_3_1FS - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ (シール剤)(AS4301FS1)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
制御方式(0)メータアウトシール方式(S)シール剤付ねじの種類(-)R
AS Series(AS4311F) SMCAS Series(AS4311F)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F43 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F43SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
10-AS SMC10-ASSMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体 SMCVFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V43 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V43SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q43 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q43SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(AA) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレート付(連数印字付)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N43 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N43SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F43 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F43SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応