カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • メカニカル部品(31)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(496)
  • BIGM(丸山製作所)(280)
  • KITO(キトー)(279)
  • ニッサン(45)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • SAMTEC(38)
  • 協育歯車(37)
  • TRUSCO(36)
  • コンサス(36)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • 伊東電機(25)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(25)
  • エスコ(20)
  • イトーキ(18)
  • 大阪魂(18)
  • ニシキ工業(16)
  • BELL(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-56」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~) SMCミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
S Series(SS5Y3-10S6N56) SMCS Series(SS5Y3-10S6N56)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(6)6連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数12SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
Oリング SMCOリングSMC
209税込230
1個
4日以内出荷
材質NBR
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置パーフェクト
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体 SMCVFS5_0 - プラグインタイプ/単体SMC
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル
30 Series(30-VFS) SMC30 Series(30-VFS)SMC
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5610 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5610SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準シンボル(6) 3位置パーフェクト
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5610R) SMCVFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5610R)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気コイル定格電圧(V)DC24管接続口径サブプレートなし切換方式3位置パーフェクト
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5600R) SMCVFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5600R)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)管接続口径サブプレートなし切換方式3位置パーフェクト
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5610) SMCVFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5610)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置パーフェクト
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5611) SMCVFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5611)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置パーフェクトポート数5管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5600 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5600SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準シンボル(6) 3位置パーフェクト
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5600) SMCVFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5600)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置パーフェクト
30_VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品) SMC30_VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
ボディ形式(0) 標準
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS32B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS32BSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25ASMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS32A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS32ASMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
11 Series(11-LEFS25) SMC11 Series(11-LEFS25)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
11-LEFS1 SMC11-LEFS1SMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
11-LEFS3 SMC11-LEFS3SMC
115,980税込127,578
1個
9日以内出荷
11-LEFS4 SMC11-LEFS4SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25BSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
11 Series(11-LEFS16) SMC11 Series(11-LEFS16)SMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
11 Series(11-LEFSH) SMC11 Series(11-LEFSH)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
11 Series(11-LEFS40) SMC11 Series(11-LEFS40)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
11 Series(11-LEFS32) SMC11 Series(11-LEFS32)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
S Series(SY70M-56) SMCS Series(SY70M-56)SMC
319税込351
1個
9日以内出荷
SJ256 SMCSJ256SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
MH Series(MHC2) SMCMH Series(MHC2)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
支点開閉形エアチャック MHC2シリーズ SMC支点開閉形エアチャック MHC2シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-56DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-56DCSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)56ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-56DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-56DCSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)56ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-56DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-56DCMSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)56ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-56DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-56DCMSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)56ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアチャック(支点開閉形) MHC2 SMCエアチャック(支点開閉形) MHC2SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルピストン機構で把持モーメント大。 ・可変絞りを内蔵。
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16RSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)16
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20S SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10