カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Canon(13)
- 岩田製作所(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- ParkerTAIYO(4)
- ユニオンツール(4)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- 三菱ふそう(4)
- NB(日本ベアリング)(3)
- Modes(3)
- カシオ計算機(2)
- 昭和技研工業(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- カナレ電気(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s-6100」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6100R
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
VFS6_0 - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS6100R)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S6
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個15日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。(※ショックアブソーバ使用時のみ)。(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き