カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,565)
  • メカニカル部品(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(16)
  • ホンダ(508)
  • BIGM(丸山製作所)(285)
  • MAZDA(マツダ)(225)
  • Gクラフト(165)
  • 日野自動車(165)
  • MAD MAX(マッドマックス)(161)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(157)
  • ParkerTAIYO(122)
  • Qlight(104)
  • 椿本チエイン(97)
  • コガネイ(87)
  • TRUSCO(76)
  • 三菱マテリアル(74)
  • ニッセイ(70)
  • ニッサン(68)
  • テクノフレックス(68)
  • ヤマト特殊鋼(67)
  • 藤井高圧(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-80」の検索結果

3,653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S80~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S80~)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S80~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S80~)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Sカプラー (KK4~) SMCSカプラー (KK4~)SMC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
Sカプラー (KK13~) SMCSカプラー (KK13~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
Sカプラー (KK6~) SMCSカプラー (KK6~)SMC
6,198税込6,818
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
Sカプラー (KKH~) SMCSカプラー (KKH~)SMC
3,698税込4,068
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
・超高衝撃PBT樹脂を採用。 ・落下衝撃(0.5Jの衝撃エネルギー相当)を吸収可能。 ・プラグ・ソケット引抜き強度2倍向上(従来比)。
形状Sカプラー
SF4-1G SMCSF4-1GSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
L Series(LEFG25) SMCL Series(LEFG25)SMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
薄形シリンダ CQ2シリーズBS SMC薄形シリンダ CQ2シリーズBSSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
MES80 SMCMES80SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LEFG40) SMCL Series(LEFG40)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
SF4-2G SMCSF4-2GSMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VVS80 SMCVVS80SMC
849税込934
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SF4-5G SMCSF4-5GSMC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LEFG32) SMCL Series(LEFG32)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付支持形式:フランジ形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ CRA1L SMCロータリアクチュエータ CRA1LSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
20-CQ SMC20-CQSMC
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGPS8 SMCガイド付薄形シリンダ MGPS8SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ロータリアクチュエータ CRA1B SMCロータリアクチュエータ CRA1BSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
薄形シリンダ CQ2シリーズAS SMC薄形シリンダ CQ2シリーズASSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS80-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS80-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズDS SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDSSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS80) SMCMGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS80)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形 SMCMGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット SMCスライドガイド方式エアチャック用パッキンセットSMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS80 SMCガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS80SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS80-5~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)
SF Series(SF4-3G~) SMCSF Series(SF4-3G~)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
SF Series(SF4-2G~) SMCSF Series(SF4-2G~)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
SF Series(SF4-4G~) SMCSF Series(SF4-4G~)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
SF Series(SF4-5G~) SMCSF Series(SF4-5G~)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
SF4-J SMCSF4-JSMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
SF4-B SMCSF4-BSMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
...