カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(91)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- ネグロス電工(5)
- イトーキ(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ELPA(3)
- omron(オムロン)(3)
- CKD(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- KITACO(2)
- 河村電器産業(2)
- KSフィルター(2)
- サクラクレパス(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ナカバヤシ(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「s-dk1」の検索結果

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25DK
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DK
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16DK
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25D
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)8
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DK)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH25DK)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)25
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DK)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8DK
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8DK
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25DK
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH8DK)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷から16日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series
SMC¥9,998税込¥10,9981個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス配管形式R1/8(M5めねじ付)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP40単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series
SMC¥9,998税込¥10,9981個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定定格圧力範囲(kPa)-100.0~100.0耐圧力(kPa)500表示圧力範囲(kPa)-105.0~105.0配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-100~100登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series
SMC¥9,998税込¥10,9981個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス配管形式R1/8(M5めねじ付)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP40単位SI単位固定耐圧力(kPa)500配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series
SMC¥9,998税込¥10,9981個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス配管形式R1/8(M5めねじ付)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP40単位SI単位固定耐圧力(kPa)500配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series
SMC¥9,998税込¥10,9981個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途正圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途真空・連成圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.0耐圧力(kPa)500表示圧力範囲(kPa)10.0~-105.0配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~-101登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series
SMC¥10,980税込¥12,0781個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途正圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series
SMC¥10,980税込¥12,0781個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定定格圧力範囲(kPa)-100.0~100.0耐圧力(kPa)500表示圧力範囲(kPa)-105.0~105.0配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-100~100登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1