曜日別特売

2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series

2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
配管形式
R1/8(M5めねじ付)
規格
UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
保護等級
IP40
単位
SI単位固定
耐圧力(MPa)
1.5
表示圧力範囲(MPa)
-0.105~1.050
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1,-0.100~1.000
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(MPa)
0.001
内容量
1個
全60種類を絞り込む
リード線
付属品
60種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
出力仕様
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02474828ISE20A-V-M-01B-JB取扱説明書付PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥10,680
¥9,698
¥10,668(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474916ISE20A-T-M-01B-DK取扱説明書・校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,340
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475282ISE20A-X-M-01B-JBYなしNPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥10,130
¥9,198
¥10,118(税込)
41日以内出荷
返品不可
02476307ISE20A-T-M-01B-JDYなしPNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥11,010
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02477628ISE20A-T-M-01B-BT校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,010
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02478012ISE20A-T-M-01B-BYなしPNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥9,800
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
02478441ISE20A-T-M-01B取扱説明書付PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥9,190
¥8,298
¥9,128(税込)
41日以内出荷
返品不可
02478897ISE20A-Y-M-01B-BT校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02478967ISE20A-S-M-01B-JK取扱説明書・校正証明書付NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02479457ISE20A-Y-M-01B-JT校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
41日以内出荷
返品不可
02479491ISE20A-Y-M-01B-JA1K取扱説明書・校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02480261ISE20A-S-M-01B-YなしNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥9,190
¥8,298
¥9,128(税込)
41日以内出荷
返品不可
02480647ISE20A-R-M-01B-BYなしNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥9,800
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
02481049ISE20A-T-M-01B-A1T校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
02481101ISE20A-S-M-01B-BK取扱説明書・校正証明書付NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,010
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02481582ISE20A-R-M-01B-JDK取扱説明書・校正証明書付NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥12,220
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02482738ISE20A-V-M-01B-JDYなしPNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥11,010
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02482869ISE20A-Y-M-01B-JA1T校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02482912ISE20A-R-M-01B-JBT校正証明書付NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02483052ISE20A-V-M-01B-A1K取扱説明書・校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
02483910ISE20A-Y-M-01B-JBYなしPNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥10,130
¥9,198
¥10,118(税込)
41日以内出荷
返品不可
02484242ISE20A-R-M-01B-JD取扱説明書付NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥11,010
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02484418ISE20A-X-M-01B-JA1取扱説明書付NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
41日以内出荷
返品不可
02484470ISE20A-X-M-01B-JK取扱説明書・校正証明書付NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
41日以内出荷
返品不可
02484567ISE20A-Y-M-01B-JD取扱説明書付PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02485048ISE20A-V-M-01B-DT校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,340
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02485398ISE20A-X-M-01B-J取扱説明書付NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
41日以内出荷
返品不可
02485748ISE20A-V-M-01B-A1YなしPNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
41日以内出荷
返品不可
02485949ISE20A-Y-M-01B-K取扱説明書・校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
02486089ISE20A-X-M-01B-A1T校正証明書付NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
41日以内出荷
返品不可
02486177ISE20A-V-M-01B-A1取扱説明書付PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
41日以内出荷
返品不可
02486238ISE20A-Y-M-01B-A1K取扱説明書・校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
41日以内出荷
返品不可
02487839ISE20A-S-M-01B-JBT校正証明書付NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02487891ISE20A-X-M-01B-DK取扱説明書・校正証明書付NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
02488058ISE20A-S-M-01B-BYなしNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥9,800
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
02488137ISE20A-R-M-01B-JDYなしNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥11,010
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02488582ISE20A-T-M-01B-JK取扱説明書・校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02489151ISE20A-S-M-01B-JA1T校正証明書付NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02489169ISE20A-S-M-01B-K取扱説明書・校正証明書付NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
41日以内出荷
返品不可
02489178ISE20A-R-M-01B-B取扱説明書付NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥9,800
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
02489887ISE20A-S-M-01B-DYなしNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,130
¥9,198
¥10,118(税込)
41日以内出荷
返品不可
02490088ISE20A-S-M-01B-JA1YなしNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02490639ISE20A-S-M-01B-JB取扱説明書付NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥10,680
¥9,698
¥10,668(税込)
41日以内出荷
返品不可
02490901ISE20A-Y-M-01B-BK取扱説明書・校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02490971ISE20A-T-M-01B-JDK取扱説明書・校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥12,220
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02491172ISE20A-X-M-01B-BT校正証明書付NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02491269ISE20A-T-M-01B-BK取扱説明書・校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,010
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02491549ISE20A-V-M-01B取扱説明書付PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥9,190
¥8,298
¥9,128(税込)
41日以内出荷
返品不可
02492240ISE20A-V-M-01B-JBT校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02492432ISE20A-V-M-01B-JA1YなしPNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする