カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,938)
  • メカニカル部品(474)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(14)
  • 富士グローブ(1)
  • サンカ(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,827)
  • イトーキ(1,448)
  • メディアカバーマーケット(1,228)
  • ホンダ(1,147)
  • SAMTEC(974)
  • Panasonic(パナソニック)(576)
  • MAZDA(マツダ)(460)
  • YAMAHA(ヤマハ)(405)
  • グリーンクロス(398)
  • TRUSCO(323)
  • 大阪魂(287)
  • YAMAZEN(山善)(282)
  • 三菱電機(270)
  • コクヨ(247)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(229)
  • CKD(223)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(951)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s&w」の検索結果

6,424件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
両口チーズユニオン (KRT~) SMC両口チーズユニオン (KRT~)SMC
3,598税込3,958
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
45°エルボユニオン (KRK~) SMC45°エルボユニオン (KRK~)SMC
2,698税込2,968
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの45度 方向の配管に使用。 ハーフユニオンと エルボユニオンの 中間的機種。形状エルボユニオン
ハーフユニオン (KRH~) SMCハーフユニオン (KRH~)SMC
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
ユニバーサルエルボユニオンs(KRV~) SMCユニバーサルエルボユニオンs(KRV~)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途ボディの六角頭部を ボックスレンチで締 付ける狭いスペース 用のエルボユニオン。ねじの種類R
エルボユニオン (KRL~) SMCエルボユニオン (KRL~)SMC
2,698税込2,968
1袋(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状エルボユニオン
VVQ20 SMCVVQ20SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~)SMC
799税込879
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB40~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB40~)SMC
779税込857
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
HRSC090用 ドレンパンセット(漏水センサ付) SMCHRSC090用 ドレンパンセット(漏水センサ付)SMC
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。セット内容ドレンパン、漏水センサ、延長ケーブル、結束バンド×4個、ケーブル固定具×4個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC090-□□-40
サーモチラー用ドレンパンセット SMCサーモチラー用ドレンパンセットSMC
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
仕様漏水センサ付
VQZ21 SMCVQZ21SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
HRSC Series用 ドレンパンセット(漏水センサ付) SMCHRSC Series用 ドレンパンセット(漏水センサ付)SMC
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。セット内容ドレンパン、サーモチラー固定用ブラケット×2個、ドレンパン固定用ブラケット×4個、漏水センサ、ブラケット固定用ねじ(M6ねじ)×12個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
EX600-W_S - SIユニット SMCEX600-W_S - SIユニットSMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB63-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB63-~)SMC
989税込1,088
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
V Series(VXN) SMCV Series(VXN)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB80~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB80~)SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF25) SMCCQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF25)SMC
979税込1,077特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB32-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB32-~)SMC
699税込769
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
V Series(V111) SMCV Series(V111)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1N~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1N~)SMC
859税込945
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB1~)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
ユニオンワイ (KRU~) SMCユニオンワイ (KRU~)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。形状ユニオンワイ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2-~)SMC
399税込439
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
20-CQ SMC20-CQSMC
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
サービスチーズユニオン (KRY~) SMCサービスチーズユニオン (KRY~)SMC
3,500税込3,850
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン
ロングエルボユニオン (KRW~) SMCロングエルボユニオン (KRW~)SMC
3,898税込4,288
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途基本的にはエルボユ ニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体 化して継手の干渉を 防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン
エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1A~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1A~)SMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSWB~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSWB~)SMC
289税込318
1個
当日出荷から17日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
デュアルロッドシリンダ (CXSWM20-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWM20-50~)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)50
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB25-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB25-5~)SMC
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSWB SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSWBSMC
339税込373
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
デュアルロッドシリンダ CXSWM SMCデュアルロッドシリンダ CXSWMSMC
939税込1,033
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ) SMCCQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数3切換方式N.C.使用流体空気
VQZ23 SMCVQZ23SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
...
革手袋 s&w特集