70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)



スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)





エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

バルブユニット CCV SMC CADデータあり
コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化 ・使用用途にあわせて4種類のバルブユニットの選択が可能 ・コンバータとバルブユニットは個々に接続しても使用可能
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

V Series(VFS3311) SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30 Series(30-VFS) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

エアハイドロユニット CC100 SMC CADデータあり
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3310 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VFS3311R-1D-02 VFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体(VFS3311R) SMC CADデータあり
ねじの種類Rc コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径Rc1/4 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形) CE-対応品(-) なし シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷



V Series(VFS3310) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

V Series(VFS3310R) SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット CE-対応品(-) なし シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エアハイドロユニット CC63 SMC CADデータあり
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



VFS3311-5DO-03F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3311 SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径G3/8 ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル ねじの種類G 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形) CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-100S~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3311 SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
1個
1,698 税込1,868
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-200~) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)