「s-n20」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
・高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上。
・シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状。
・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ロックプッシュロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.85MB)
取扱説明書(0.58MB)
仕様ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
型式ASN2-01
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式直動形
材質(ボディ)SUS
材質(シール)NBR
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS
用途水:1~60℃(凍結なきこと)
材質(シール)NBR
流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.1MB)
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(A) NBRシール
ブラケット(-) なし
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
1個
¥22,980
税込¥25,278
20日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
型式VNB3
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
ブラケット(-) なし
1個
¥21,980
税込¥24,178
20日以内出荷
型式VNB3
切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
1個
¥24,980
税込¥27,478
20日以内出荷
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(B) FKMシール
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
型式VNB3
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(C) EPRシール
外部ステンレスにより耐食性向上
処理空気量:14.5m3/min(ANR)
※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合
圧力降下:5kPa以下
エレメント交換時の作業性向上
圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)
材質ボディ・ケース:ステンレス鋼
フィルターミストセパレータ
使用流体空気
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)0.1
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
外部ステンレスにより耐食性向上
処理空気量:14.5m3/min(ANR)
※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合
圧力降下:5kPa以下
エレメント交換時の作業性向上
圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)
材質ボディ・ケース:ステンレス鋼
フィルターメインラインフィルタ
使用流体空気
最低使用圧力(MPa)0.1
水分除去率(%)99以上
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
CE-対応品(-) なし
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径3/4
型式VNB3
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(A) NBRシール
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(B) FKMシール
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水
サイズ10
タイプ大流量タイプ
材質(シール)NBR
管接続口径1/8
オリフィス径(Φmm)2.4
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C.
弁構造直動形ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VND3
オリフィス径(Φmm)20
バルブ(2) N.O.
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)20
作動方式(S) 単動・押出し
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
管接続口径(20A) 3/4
型式VND3
オリフィス径(Φmm)20
バルブ(0) N.C.
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ