カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(282)
  • ParkerTAIYO(159)
  • Gクラフト(127)
  • SHIMANO(シマノ)(48)
  • CKD(38)
  • サイバーストーク(35)
  • 東海キャスター(34)
  • SUS(エスユーエス)(32)
  • omron(オムロン)(30)
  • イマオコーポレーション(28)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
  • RS PRO(24)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • ワルター(19)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • SAMTEC(18)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • KUKKO(クッコ)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s10t」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ SMCVG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3
V Series(VXP2260) SMCV Series(VXP2260)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
I Series(IDF-K4715MS) SMCI Series(IDF-K4715MS)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10T) SMCS Series(SS5Y5-10T)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10T) SMCS Series(SS5Y7-10T)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10T) SMCS Series(SS5Y3-10T)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-M10T) SMCS Series(SS5Y5-M10T)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y7-M10T) SMCS Series(SS5Y7-M10T)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
V Series(VXP2262) SMCV Series(VXP2262)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10T~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10T~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10T~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10T~)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10ストローク標準ストローク作動方式(T) 単動引込み形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
両口チーズユニオン KQB2T SMC両口チーズユニオン KQB2TSMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10T~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10T~)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストロークストローク(mm)10作動方式(T) 単動引込み形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-10T~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-10T~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チーズ KQG2T SMCチーズ KQG2TSMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から51日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~)SMC
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)SMC
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK32-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK32-~)SMC
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10SMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-1~)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
工業用フィルタ FGDTA-06 SMC工業用フィルタ FGDTA-06SMC
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTA-04 SMC工業用フィルタ FGDTA-04SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTA-03 SMC工業用フィルタ FGDTA-03SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
S Series(SS3YJ3) SMCS Series(SS3YJ3)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-1~)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
工業用フィルタ FGDTB SMC工業用フィルタ FGDTBSMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10