372件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

大型真空ユニット (ZR110S~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

Sカプラー KK130 SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

Sカプラー (KK6~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
到達真空度(kPa)-84 単位単位切換機能付または、なし CE-対応品- エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ) 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133) 電磁弁定格電圧(V)DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付 エジェクタユニットノズル径1
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC CADデータあり
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


・小型・省スペースタイプをラインナップ。 配管方向寸法MAX.29%短縮。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PPS
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

AS Series(AS3002FS1) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S2) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エジェクタユニットノズル径1
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


内径(Φmm)2 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)3.18 シルバー(不透明) 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

L Series(LEFG40) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

薬液用エアオペレートバルブ (LVC3~) SMC CADデータあり
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス3
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

L Series(LEFG32) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDF
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)




エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544 SMC CADデータあり
1個
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
849 税込934
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアハイドロユニット CC100 SMC CADデータあり
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S2 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
単位単位切換機能付または、なし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 電磁弁定格電圧(V)DC24 エジェクタユニットノズル径1
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S1 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
到達真空度(kPa)-84 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式ノンロックプッシュ式 エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ) 電磁弁定格電圧(V)DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付 エジェクタユニットノズル径1
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

薬液用バルブ (L~) SMC CADデータあり
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS ・ロック式・ノンロック式に対応。 ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)