カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(310)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(826)
  • YAMAHA(ヤマハ)(163)
  • MAZDA(マツダ)(121)
  • ホンダ(90)
  • NAKANO(87)
  • ミヤコ(46)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • brembo(34)
  • エスコ(32)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • KTC(23)
  • リケン(23)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • 水本機械製作所(21)
  • 三木プーリ(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
  • omron(オムロン)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2-13」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
KQB2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQB2S13) SMCKQB2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQB2S13)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオンねじ部(S) シール剤付
KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S13) SMCKQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S13)SMC
5,698税込6,268
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPTシール方式シール剤付
CC - エアハイドロユニット(CC100) SMCCC - エアハイドロユニット(CC100)SMC
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS21) SMCCCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS21)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
V Series(VCS21) SMCV Series(VCS21)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2130R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2130RSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルポート数5管接続口径G1/4ねじの種類G使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2130 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2130SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130R) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130R)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ネームプレート SMCネームプレートSMC
249税込274
1個
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S13 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S13SMC
7,198税込7,918
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPT
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013S2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
CC - エアハイドロユニット SMCCC - エアハイドロユニットSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Q13-02) SMCS Series(SS5Q13-02)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
819税込901
1個
当日出荷から50日以内出荷
エルボユニオン KQG2L SMCエルボユニオン KQG2LSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質SUS316
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-13~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-13~)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-13~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-13~)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-13DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-13DCSMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)13ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から18日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
S Series(SS5V2-W10S1ZEN13D) SMCS Series(SS5V2-W10S1ZEN13D)SMC
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
両口チーズユニオン KQB2T SMC両口チーズユニオン KQB2TSMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
S Series(SS5V2-W10S1ZEN13ND) SMCS Series(SS5V2-W10S1ZEN13ND)SMC
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-W10S1QW13ND) SMCS Series(SS5V2-W10S1QW13ND)SMC
98,980税込108,878
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQG2SSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から17日以内出荷
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
チーズ KQG2T SMCチーズ KQG2TSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から51日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
Z Series(ZH13) SMCZ Series(ZH13)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ノズル径(Φmm)1.3
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQB2SSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
ロングエルボユニオン KQB2W SMCロングエルボユニオン KQB2WSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状ロングエルボユニオン