カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- IKO(日本トムソン)(120)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- ParkerTAIYO(50)
- 近藤製作所(30)
- 三菱電機エンジニアリング(24)
- ホンダ(12)
- brembo(12)
- omron(オムロン)(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- THK(9)
- 長野計器(9)
- アルインコ(8)
- CKD(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ニッセイ(7)
- NAKATAKI(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「s20r-1」の検索結果

VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から16日以内出荷・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応真空破壊圧力(MPa)0.5以下
パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類エアオペレート
VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から21日以内出荷●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ用途モジュラタイプ、一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH2
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から90日以内出荷・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDFボディクラス2
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-20~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-100~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
大容量形ルブリケータ AL900シリーズ
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷ボディサイズ2管接続口径(20) 2ねじの種類(-) Rc流れ方向(R) 流れ方向:右→左ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(1S-1) 1000cm3タンク/スイッチ付(下限ON)
真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ20
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個11日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ20
AFJ - 真空用フィルタ
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個11日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB20-20~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB20-150~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-35~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB20-7~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB20-100~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-40~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-15~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB20-35~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB20-25~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB20-12~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-25~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB20-40~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB20-30~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-7~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-30~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-12~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA Series
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個20日以内出荷ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用規格ATEXカテゴリー2使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類エアオペレート
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個20日以内出荷SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用タイプSMARTVENTタイプ定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁タイプ
ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series
SMC¥45,980税込¥50,5781個20日以内出荷ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)規格ATEXカテゴリー3定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001