カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,754)
  • メカニカル部品(214)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(1,955)
  • YAMAHA(ヤマハ)(899)
  • コガネイ(803)
  • ホンダ(461)
  • omron(オムロン)(397)
  • MAZDA(マツダ)(359)
  • オカムラ(岡村製作所)(251)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(174)
  • CKD(169)
  • Puig (プーチ)(148)
  • マキタ(146)
  • New-Era(ニューエラー)(142)
  • エスコ(119)
  • コーセル(112)
  • 近藤製作所(108)
  • IDEC(和泉電気)(105)
  • ダイヤトレンド(86)
  • ニッセイ(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(89)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s3-002」の検索結果

関連キーワード
1,968件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS5Y5-10S3R2 SMCSS5Y5-10S3R2SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-12S3R2) SMCS Series(SS5Y3-12S3R2)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(R2)オムロンCompoBus/S(8点)対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y3-10S3R2) SMCS Series(SS5Y3-10S3R2)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10S3R2) SMCS Series(SS5Y5-10S3R2)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3R2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3R2SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(R2) オムロンCompoBus/S (8点)対応取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S3R2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S3R2SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(A) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(R2) オムロンCompoBus/S (8点)対応取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレート付(連数印字付)DINレール(-) 標準
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS Series(AS3002F) SMCAS Series(AS3002F)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3002FS) SMCAS Series(AS3002FS)SMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ300目盛(-) 0°
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
AS1002F-4002F - インラインタイプ SMCAS1002F-4002F - インラインタイプSMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-) なし、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS SeriesSMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.42MB)
AS Series(AS3002FSG) SMCAS Series(AS3002FSG)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ボディサイズ300目盛(-) 0°
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS3 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS3SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS2SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3002FS2) SMCAS Series(AS3002FS2)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ300目盛(2) 90°
AS Series(AS3002FG) SMCAS Series(AS3002FG)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
AS Series(AS3002FS3) SMCAS Series(AS3002FS3)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ボディサイズ300目盛(3) 270°
10-AS SMC10-ASSMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS1 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS1SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3002FS1) SMCAS Series(AS3002FS1)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ300目盛(1) 180°
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3002 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3002SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
SS5Y3-10S3V-02 SMCSS5Y3-10S3V-02SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10S3V-02 SMCSS5Y5-10S3V-02SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS3002F SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS3002FSMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES SMCリモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFESSMC
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
・スピードコントローラにモータを搭載・”電動化”により”リモート操作”可能なスピードコントローラ・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮・メンテナンス性向上・調整工数低減・生産性向上・ダウンタイム低減
用途調整しにくい場所でのアクチュエータの速度調整使用温度範囲(℃)0~50規格CE/UKCA電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.1~0.8関連資料カタログ(2.9MB)配管取出方向ストレート取扱説明書(0.85MB)
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS3002FSG SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS3002FSGSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
材質ハンドル:樹脂取付取付オプションなしタイプハンドル操作:シングルアクションボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル色流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応 SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.42MB)
...