カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,069)
  • メカニカル部品(369)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(60)
  • コノエ(1,356)
  • 大阪魂(1,240)
  • マルゼン[厨房機器](1,134)
  • BIGM(丸山製作所)(984)
  • ノーブランド(829)
  • ホンダ(819)
  • TKG(715)
  • 東京発条製作所(676)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(660)
  • UK(三宝)(630)
  • コガネイ(569)
  • TRUSCO(530)
  • MAZDA(マツダ)(497)
  • 和田助製作所(482)
  • 日野自動車(352)
  • コンサス(320)
  • ERECTA(エレクター)(309)
  • EBM(江部松商事)(276)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(169)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s30」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SY5S30) SMCS Series(SY5S30)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3S30) SMCS Series(SY3S30)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
CR Series(CRBU2S30) SMCCR Series(CRBU2S30)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
SS5Y3-10S30 SMCSS5Y3-10S30SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10S30 SMCSS5Y5-10S30SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-11S30) SMCS Series(SS5Y5-11S30)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-10S30) SMCS Series(SS5Y5-10S30)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-12S30) SMCS Series(SS5Y3-12S30)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-10S30) SMCS Series(SS5Y3-10S30)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3S30T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3S30TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SS5Y5-M10S30) SMCS Series(SS5Y5-M10S30)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S30T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S30TSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S30 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S30SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S30 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S30SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10S30 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10S30SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5V2-10S30D) SMCS Series(SS5V2-10S30D)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-16S30D) SMCS Series(SS5V2-16S30D)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V3-10S30D) SMCS Series(SS5V3-10S30D)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から15日以内出荷
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
AS Series(AS2002) SMCAS Series(AS2002)SMC
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
AS Series(AS2052) SMCAS Series(AS2052)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
AS Series(AS3002F) SMCAS Series(AS3002F)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
AS Series(AS1002) SMCAS Series(AS1002)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) SMC圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~)SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4質量(kg)0.15形式標準形保護構造IP40相当接点構成1ab最高使用圧力(MPa)0.8配管方法Rc1/4ねじ結合圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7使用流体エアおよび不活性ガス目盛誤差±0.1MPa保証耐圧力(MPa)1.0最小適合負荷DC5V 160mA周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)繰返し精度±0.05MPa応差(MPa)0.05以下無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
IZS Series(IZS30-~) SMCIZS Series(IZS30-~)SMC
289税込318
1個
当日出荷から11日以内出荷
AS Series(AS3002FS3) SMCAS Series(AS3002FS3)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ボディサイズ300目盛(3) 270°
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
マニホールド用取付ボルト・ガスケット SMCマニホールド用取付ボルト・ガスケットSMC
319税込351
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空ユニット ZK2-L SMC真空ユニット ZK2-LSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5
AS Series(AS3002FS) SMCAS Series(AS3002FS)SMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ300目盛(-) 0°
その他(VVF~) SMCその他(VVF~)SMC
39税込43
1個
当日出荷から11日以内出荷
...