カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • メカニカル部品(38)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(702)
  • 大阪魂(485)
  • MAZDA(マツダ)(481)
  • 日野自動車(182)
  • サンエス(98)
  • コノエ(91)
  • ホンダ(87)
  • エスコ(75)
  • TRUSCO(63)
  • SHIMANO(シマノ)(62)
  • 協育歯車(57)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
  • イマオコーポレーション(48)
  • 三ツ星ベルト(48)
  • XP POWER(48)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(46)
  • (42)
  • ニシキ工業(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s36」の検索結果

関連キーワード
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から15日以内出荷
インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット SMCインラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセットSMC
489税込538
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VFS Series(VFS36~) SMCVFS Series(VFS36~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置パーフェクト
VFS Series(VFS36~) SMCVFS Series(VFS36~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置パーフェクト
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
平行開閉形エアチャック MHS3 SMC平行開閉形エアチャック MHS3SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
低圧化基本パッケージ SMC低圧化基本パッケージSMC
15,980税込17,578
1セット
6日以内出荷
省エアスピードコントローラと省電力コンパクト5ポートソレノイドバルブをセットにした手配品番を用意。取り付けるだけで省エネを実感。
用途減圧弁機能付(AS-R)+急速給排気機能付(AS-Q)またはメータインスピードコントローラ+コンパクト5ポートソレノイドバルブ(JSY)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.83MB)
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63DSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)25
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3600 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3600SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式3位置パーフェクトポート数5管接続口径サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)シンボル(6) 3位置パーフェクト
I Series(IDF-KY92S) SMCI Series(IDF-KY92S)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
V Series(VFS3611) SMCV Series(VFS3611)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(6) 3位置パーフェクト
30 Series(30-VFS) SMC30 Series(30-VFS)SMC
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置パーフェクト使用流体空気
V Series(VFS3610) SMCV Series(VFS3610)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3610 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3610SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置パーフェクトポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)シンボル(6) 3位置パーフェクト
5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS3611 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS3611SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置パーフェクト管接続口径Rc1/4ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)シンボル(6) 3位置パーフェクト
V Series(VFS3600) SMCV Series(VFS3600)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS3610 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS3610SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置パーフェクトポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(6) 3位置パーフェクト
VFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体(VFS3610R) SMCVFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体(VFS3610R)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ねじの種類NPTFコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置パーフェクトポート数5管接続口径NPTF3/8使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(6) 3位置パーフェクト
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63S SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63SSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式単動形(常時開形)開閉ストローク(直径)(mm)16
SJ236 SMCSJ236SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
11-LEFS2 SMC11-LEFS2SMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LC) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LC)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS16B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS16BSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS32A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS32ASMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
11-LEFS3 SMC11-LEFS3SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
11 Series(11-LEFS25) SMC11 Series(11-LEFS25)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
11-LEFS1 SMC11-LEFS1SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS40B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS40BSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS32B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS32BSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
11 Series(11-LEFS16) SMC11 Series(11-LEFS16)SMC
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
11 Series(11-LEFS32) SMC11 Series(11-LEFS32)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ