カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,701)
  • メカニカル部品(549)
  • はんだ関連・静電気対策用品(278)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(86)
  • BIGM(丸山製作所)(4,275)
  • MAZDA(マツダ)(3,374)
  • 大阪魂(2,864)
  • ホンダ(2,827)
  • 日野自動車(2,089)
  • コガネイ(1,937)
  • イトーキ(1,091)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,044)
  • NAKANO(897)
  • マルゼン[厨房機器](888)
  • コノエ(859)
  • ニッサン(677)
  • TRUSCO(600)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(488)
  • エスコ(464)
  • YAMAHA(ヤマハ)(446)
  • NSK(日本精工)(425)
  • RS PRO(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(614)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s4」の検索結果

関連キーワード
6,528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカプラー (KK4~) SMCSカプラー (KK4~)SMC(1件のレビュー)
349税込384
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCピンシリンダ/単動・押出し形 CJP SeriesSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.74MB)
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)SMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から15日以内出荷
Z Series(ZS) SMCZ Series(ZS)SMC
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
接続口径1/2ボディサイズ1/2
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2BSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
AS Series(AS4200) SMCAS Series(AS4200)SMC
879税込967特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
CJPシリーズ用 取付用ナット SMCCJPシリーズ用 取付用ナットSMC
299税込329特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
AS Series(AS420) SMCAS Series(AS420)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から17日以内出荷
AS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセット SMCAS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセットSMC
949税込1,044
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フローセンサ用ブラケット SMCフローセンサ用ブラケットSMC
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
電源・出力接続リード線 SMC電源・出力接続リード線SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途PFGV301オプション仕様5芯、2mRoHS指令(10物質対応)対応
SY500 SMCSY500SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
接続口径1/2使用流体空気最高使用圧力(MPa)1仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ1/2基準寸法H(mm)24(NPT:23.8)制御方式メータアウト形寸法A(mm)MAX:49.6/MIN:42.1(※ねじのねじ込後の参考寸法)ねじの種類R(PT)寸法D2(Φmm)28.6寸法L3(mm)25.4寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
74,980税込82,478
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
コネクタ付リード線 SMCコネクタ付リード線SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様5芯、2m、防水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.24MB)取扱説明書(3.95MB)
S Series(SF4-5GS) SMCS Series(SF4-5GS)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3
その他(ES~) SMCその他(ES~)SMC
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
マニホールド用取付ボルト・ガスケット SMCマニホールド用取付ボルト・ガスケットSMC
318税込350
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
G Series(GR) SMCG Series(GR)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
SY700 SMCSY700SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
CRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
AS Series(AS4002F) SMCAS Series(AS4002F)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から15日以内出荷
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁 SMCVHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色ボディサイズ(4) 1/2管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rc
M12コネクタ付リード線 SMCM12コネクタ付リード線SMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411 SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気・不活性ガス
AS1200-4200 - 標準タイプ (シリンダ直結形エルボタイプ) SMCAS1200-4200 - 標準タイプ (シリンダ直結形エルボタイプ)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から15日以内出荷
型式AS
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04)SMC
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から21日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
...