カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(579)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • イトーキ(642)
  • YAMAHA(ヤマハ)(233)
  • BIGM(丸山製作所)(175)
  • MAZDA(マツダ)(109)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • brembo(42)
  • DAYTONA(デイトナ)(39)
  • KITACO(26)
  • Anker(アンカー)(24)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • XP POWER(19)
  • 東芝(18)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • NAKANO(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • AFAM(アファム)(14)
  • KTC(12)
  • ホンダ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s5-09」の検索結果

関連キーワード
583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減速コントローラ DAS Series SMC減速コントローラ DAS SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.62MB)
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS50) SMCMGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS50)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付支持形式:フランジ形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ CRA1B SMCロータリアクチュエータ CRA1BSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BS50 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BS50SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2BS50 SMC薄形シリンダ CDQ2BS50SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SS5Y9) SMCS Series(SS5Y9)SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
ガイド付薄形シリンダ MGPS5 SMCガイド付薄形シリンダ MGPS5SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS50 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS50SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS50) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS50)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS50 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS50SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS50 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS50SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS50 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS50SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS50) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS50)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-9~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS50-9~)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
CR Series(CRA1BS50) SMCCR Series(CRA1BS50)SMC
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-90 SMCガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-90SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)90ポートねじの種類(-) Rc
11 Series(11-CRA1) SMC11 Series(11-CRA1)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
その他(CV~) SMCその他(CV~)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
電磁弁付ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CVRA1 SMC電磁弁付ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CVRA1SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
CVRA Series(CVRA1LS50) SMCCVRA Series(CVRA1LS50)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
サイズ50
CVRA Series(CVRA1BS50) SMCCVRA Series(CVRA1BS50)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
サイズ50
CR Series(CRA1FS50) SMCCR Series(CRA1FS50)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90
11 Series(11-CDRA1) SMC11 Series(11-CDRA1)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
その他(CDVRA1BS50-~) SMCその他(CDVRA1BS50-~)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
サイズ50
バルブ付エアシリンダ CDVRA1BS SMCバルブ付エアシリンダ CDVRA1BSSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
関連キーワード
...