205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 動画あり
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
電源電圧DC24V±10% 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(22.08MB) 供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
389,800 税込428,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)


エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB) 通信距離(m)最大100
1個
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1769種類の商品があります)

エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB) 通信距離(m)最大100 N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
1個
399,800 税込439,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

CDBG1FA32-60-HN-B54S エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA32-60-HN-B54S~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数1 オートスイッチ品番B54
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-60DCM SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-60DC SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-60DCM SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-60DC SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-60SZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式(S) 単動押出し ストローク(mm)60 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-60SRZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式(S) 単動押出し ストローク(mm)60 ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60TZ) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)



CD Series(CDJ2RKA16) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60Z) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YB20) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-60Z) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B200 SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60AZ) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)




CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

CD Series(CDJ2WB16) SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

CD Series(CDJ2RKA10) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-60Z) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60AZ) SMC CADデータあり
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


CD Series(CDA2B50-6) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ