48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)0.6 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-67DCM SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)67 ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQSB12-67DC-XB10 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-67DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)67 ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷

CDQSD25-67DC-M9BL-XB10 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-67DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)67 ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC CADデータあり
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-300Z) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CDQSB25-67DC 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-67DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)67 ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

CD Series(CDA2C50) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YC50) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-67DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)67 ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH80 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B32) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-6 SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 感度2%F.S.以下 耐圧(MPa)0.6 繰返し精度±3%F.S.以下 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ロック付シリンダ (CDLSD~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)








標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN125-1~) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-5~) SMC CADデータあり
1個
79,980 税込87,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-1~) SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-12~) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN180-~) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN125-2~) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FH160 SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D125 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
1個
56,980 税込62,678
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (431種類の商品があります)