カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • YAMAHA(ヤマハ)(59)
  • 長野計器(46)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
  • 日野自動車(28)
  • MIYOSHI(小西製作所)(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(19)
  • 三ツ星ベルト(16)
  • 入間川ゴム(16)
  • TRUSCO(15)
  • ニッセイ(15)
  • SAMTEC(14)
  • 大阪魂(14)
  • マスプロ電工(13)
  • エスコ(11)
  • 伊東電機(11)
  • イスカル(9)
  • OSG(オーエスジー)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s8-25」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ SMC二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズSMC
12,980税込14,278
1袋(2個)
当日出荷から12日以内出荷
耐食環境で使用可能なステンレス仕様金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.77MB)
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-TSMC
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB) 真空パッドバリエーション(5.89MB)パッド形状多段ベロウ型真空取出方向
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMCVHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
ZPY - パッド径 Φ20-32 SMCZPY - パッド径 Φ20-32SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ZPX - 高剛性パッド/バッファ付 SMCZPX - 高剛性パッド/バッファ付SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
ZPT - 高剛性パッド/バッファ付 SMCZPT - 高剛性パッド/バッファ付SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
MTS - プレシジョンシリンダ SMCMTS - プレシジョンシリンダSMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動
CQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25S SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25SSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-300B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-300BSMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション/銅系・フッ素系不可仕様 20-AC-Aシリーズ SMCモジュラタイプ F.R.L.コンビネーション/銅系・フッ素系不可仕様 20-AC-AシリーズSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS8 SMCプレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS8SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-125Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-125ZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-110BZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-110BZSMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-110AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-110AZSMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-25AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-25AZSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-25AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-25AZSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-25BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-25BZSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)25リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-30BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-30BZSMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)30リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-50BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-50BZSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-25DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-25DMSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-25D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-25DSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-15D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-15DSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-10DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-10DMSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら