カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(465)
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- MAZDA(マツダ)(148)
- 日野自動車(121)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- 大阪魂(51)
- ホンダ(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
- AFAM(アファム)(39)
- ONK(オーエヌ工業)(38)
- 三菱ふそう(38)
- コンサス(36)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- メディアカバーマーケット(34)
- TRUSCO(33)
- unitech(31)
- アルベ(チトセ)(28)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- OSG(オーエスジー)(23)
- omron(オムロン)(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(196)
「s85」の検索結果
特価

Sカプラー (KK4~)
SMC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
エアスライドテーブル(MXS8-50~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
Sカプラー (KK13~)
SMC(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(5個)当日出荷から4日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
Sカプラー (KK6~)
SMC¥6,198税込¥6,8181袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
Sカプラー (KKH~)
SMC¥4,898税込¥5,3881袋(5個)当日出荷から11日以内出荷・超高衝撃PBT樹脂を採用。 ・落下衝撃(0.5Jの衝撃エネルギー相当)を吸収可能。 ・プラグ・ソケット引抜き強度2倍向上(従来比)。形状Sカプラー
エアスライドテーブル MXS
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル(MXS8-50A~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-85S)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷ストローク(mm)85作動方式(S) 単動・押出しチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
エアスライドテーブル(MXS8-50R~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-50P~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50P)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル(MXS8-50F~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-50-~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
エアスライドテーブル(MXS8-50B~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50AT)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50AF)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)8リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXS8-5
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-50P
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ストローク(mm)50機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50ASF)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)8リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50BT)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8
...