曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50P)

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50P) - SMC
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41496175MXS8-50P-M9PM9P
¥48,790
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41496184MXS8-50P-M9BVM9BV
¥49,450
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする