カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • スバル(334)
  • 三木プーリ(139)
  • CKD(63)
  • エスコ(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
  • (49)
  • NSK(日本精工)(47)
  • ParkerTAIYO(41)
  • マキタ(36)
  • SAMTEC(33)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • ホンダ(28)
  • S&K(三興製作所)(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(19)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • Festo(16)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-10」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールド SY5000シリーズ用 SMCマニホールド SY5000シリーズ用SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SY3000シリーズ用 SMCマニホールド SY3000シリーズ用SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
889税込978特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
Z Series(ZP2-TB) SMCZ Series(ZP2-TB)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から21日以内出荷
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド形状平形リブ付
Z Series(ZH18) SMCZ Series(ZH18)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)1.8
Z Series(ZP3-T08) SMCZ Series(ZP3-T08)SMC
919税込1,011
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.15MB)材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04SMC
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-T04) SMCZ Series(ZP3-T04)SMC
889税込978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
V Series(VV5QZ32) SMCV Series(VV5QZ32)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
Z Series(ZP3-T06) SMCZ Series(ZP3-T06)SMC
889税込978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
S Series(SS5YJ5) SMCS Series(SS5YJ5)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
プラグインユニット (VV5QZ32-~) SMCプラグインユニット (VV5QZ32-~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
S Series(SS5YJ7) SMCS Series(SS5YJ7)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
平行開閉形エアチャック (MHS-A~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS-A~)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
Z Series(ZHP63BM) SMCZ Series(ZHP63BM)SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(63)o63パッド形状(BM)ベロウ形溝付
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50SMC
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
L Series(LXPB2SA) SMCL Series(LXPB2SA)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC2SA SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC2SASMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2
SS5Y5-10SA SMCSS5Y5-10SASMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10SA SMCSS5Y3-10SASMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10SA SMCSS5Y5-10SASMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
SS5Y3-10SA SMCSS5Y3-10SASMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
工業用フィルタ FGESA SMC工業用フィルタ FGESASMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
SS5Y5-45S SMCSS5Y5-45SSMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5YJ SMCSS5YJSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
S Series(SS5Y5-45SA) SMCS Series(SS5Y5-45SA)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DSA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DSASMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.8
エジェクタ付パッド ZHPシリーズ SMCエジェクタ付パッド ZHPシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦) SMCZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦)SMC
969税込1,066
1個
9日以内出荷
真空取出方向
工業用フィルタ FGEシリーズ FGESA SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGESASMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷