「sa-s1」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
駆動方式ボールねじ
駆動方式ボールねじ
リード(mm)(H) 20
モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
駆動方式ベルト
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
・最大ストローク:3000mm対応
・最大速度:3000mm/s
・最大加減速度:20000mm/S2
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ベルト
サイズ(mm)40
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(D) ストレート
シリーズSV3000
シリーズSV2000
シリーズSV2000
シリーズSV1000
シリーズSV1000
シリーズSV1000
シリーズSV1000
最高使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)4
最高使用圧力(MPa)1
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。
・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。
・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)100
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
作動方式複動
使用流体油圧作動油
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
用途真空・連成圧用
使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス
単位SI単位固定
耐圧力(MPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1
取扱説明書取扱説明書
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス
使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス
単位SI単位固定
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ
設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001
取扱説明書取扱説明書
関連キーワード