カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(273)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • 富士インパルス(180)
  • Panasonic(パナソニック)(93)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](69)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(52)
  • 東京コスモス電機(43)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(42)
  • CKD(41)
  • ParkerTAIYO(38)
  • NOK(37)
  • SWAGE-LINE(37)
  • エスコ(34)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • VIBRA(新光電子)(24)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • 昭和コーポレーション(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb10」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VV5Q21-SB10) SMCV Series(VV5Q21-SB10)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
スリーブ (KFS~) SMCスリーブ (KFS~)SMC
529税込582特価
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
形状スリーブ
インサート管継手 KFシリーズ SMCインサート管継手 KFシリーズSMC
579税込637
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.24MB)
真空パッド (ZPT20B~) SMC真空パッド (ZPT20B~)SMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT32B~) SMC真空パッド (ZPT32B~)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
真空パッド (ZPT32U~) SMC真空パッド (ZPT32U~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT20U~) SMC真空パッド (ZPT20U~)SMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
VQ Series(VQZ312-~) SMCVQ Series(VQZ312-~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
真空パッド (ZPT80H~) SMC真空パッド (ZPT80H~)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT50H~) SMC真空パッド (ZPT50H~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT40H~) SMC真空パッド (ZPT40H~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT63H~) SMC真空パッド (ZPT63H~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
Z Series(ZHP80BM) SMCZ Series(ZHP80BM)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
VQ Series(VQZ312K~) SMCVQ Series(VQZ312K~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
真空パッド ZPT40 SMC真空パッド ZPT40SMC
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
VQZ23 SMCVQZ23SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332) SMCVQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2151) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2151)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ31 SMCVQZ31SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気
マニホールド部品 SY50M-3 SMCマニホールド部品 SY50M-3SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
Z Series(ZHP63BM) SMCZ Series(ZHP63BM)SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(63)o63パッド形状(BM)ベロウ形溝付
VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3120) SMCVQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3120)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
V Series(VQZ3121) SMCV Series(VQZ3121)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
黄銅スリーブ KFSB SMC黄銅スリーブ KFSBSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
11日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状黄銅スリーブ
真空パッド ZPシリーズ ZPT25 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT25SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
Z Series(ZPT20) SMCZ Series(ZPT20)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
Z Series(ZHP80UM) SMCZ Series(ZHP80UM)SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(UM)平形溝付
V Series(VQZ3120K) SMCV Series(VQZ3120K)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気ファンクション(K)高圧タイプ
ZPT - パッド径 Φ20-32(ZPT32) SMCZPT - パッド径 Φ20-32(ZPT32)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
Z Series(ZPT40) SMCZ Series(ZPT40)SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ ( FGE~) SMC工業用フィルタ ( FGE~)SMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
真空パッド ZPT50 SMC真空パッド ZPT50SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
C95 Series(C95SB100) SMCC95 Series(C95SB100)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
工業用フィルタ FGESB SMC工業用フィルタ FGESBSMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
MF Series(MFPT32) SMCMF Series(MFPT32)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷