カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(276)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MSTコーポレーション(12)
  • ホンダ(11)
  • 昭和電機(11)
  • 東京コスモス電機(10)
  • 廣杉計器(10)
  • KITZ(キッツ)(9)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
  • JPN(4)
  • NOK(3)
  • FTDI Chip(3)
  • アイセル(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • ニューストロング販売(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 倉茂電工(2)
  • クリアー光学(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb201」の検索結果

276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし) SMCCQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)SMC
7,598税込8,358
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログになります。(1.19MB)オートスイッチ有無オートスイッチなし
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS) SMCCQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)SMC
6,998税込7,698
1個
12日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログになります。(1.19MB)
CQS-XC92 - 耐粉体シリンダ SMCCQS-XC92 - 耐粉体シリンダSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
CQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCQS/CDQS-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッドSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
10-CQS - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC10-CQS - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSB20 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSB20SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQSシリーズ SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQSシリーズSMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ/クリーン/低発塵 21-CQSシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 21-CQSシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CQSシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CQSシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-193DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-193DCMSMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)193ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-190DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-190DCMSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)190ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-190DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-190DCSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)190ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-19DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-19DMSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)19ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-19DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-19DCSMC
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)19ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-188DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-188DCMSMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)188ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-186DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-186DCMSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)186ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-185DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-185DCMSMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)185ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-185DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-185DCSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)185ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-182DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-182DCSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)182ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-180DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-180DCMSMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)180ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-180DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-180DCSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-18DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-18DCSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)18磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-18D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-18DSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)18磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-175DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-175DCMSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-175DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-175DCSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-170DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-170DCMSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-170DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-170DCSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-17DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-17DCSMC
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)17ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-168DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-168DCSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)168ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-165DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-165DCMSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)165磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-165DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-165DCSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)165ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-162DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-162DCMSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)162ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-160DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-160DCMSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-160DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-160DCSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-16DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-16DCSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)16ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら