カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(848)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(62)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • NOK(29)
  • タカチ電機工業(21)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • TRUSCO(18)
  • MICROCHIP(17)
  • 昭和コーポレーション(16)
  • ノーブランド(15)
  • ダイヤトレンド(14)
  • エスコ(12)
  • ABB(12)
  • GENTOS(11)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
  • KHK(小原歯車工業)(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • ミヤコ(8)
  • 東日興産(TN)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb25」の検索結果

848件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし) SMCCQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)SMC
9,298税込10,228
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログになります。(1.19MB)オートスイッチ有無オートスイッチなし
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS) SMCCQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)SMC
7,598税込8,358
1個
12日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログになります。(1.19MB)
CQS-XC92 - 耐粉体シリンダ SMCCQS-XC92 - 耐粉体シリンダSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
CQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCQS/CDQS-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッドSMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
499,800税込549,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod SMCC95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single RodSMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
10-CQS - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC10-CQS - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSB250TF SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSB250TFSMC
529,800税込582,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSB250 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSB250SMC
479,800税込527,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CQSB25 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CQSB25SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CQSB20 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CQSB20SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSB25 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSB25SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSB20 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSB20SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQSシリーズ SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQSシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ/クリーン/低発塵 22-CQSシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 22-CQSシリーズSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 21-CQSシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 21-CQSシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 11-CQSシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 11-CQSシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CQSシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CQSシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25M SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25MSMC
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-98DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-98DCMSMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)98ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-95DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-95DCMSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)95磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-95DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-95DCSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)95磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-94DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-94DCMSMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)94ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-93DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-93DCSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)93ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-91DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-91DCSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)91ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-90DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-90DCMSMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-90DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-90DCSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-9DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-9DCMSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)9ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-9D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-9DSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)9ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-85DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-85DCMSMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)85磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-85DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-85DCSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)85磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...
材質 sb25特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら