カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,400)
  • メカニカル部品(92)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(51)
  • TRUSCO(16,074)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3,359)
  • ホンダ(3,063)
  • 三菱ふそう(2,713)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,580)
  • イチネンTASCO(2,545)
  • BMW(2,447)
  • メディアカバーマーケット(2,177)
  • PISCO(ピスコ)(1,834)
  • シュナイダーエレクトリック(1,769)
  • Thermo Fisher Scientific(1,642)
  • KTM(1,633)
  • BOSCH(ボッシュ)(1,472)
  • DUCATI(1,365)
  • スバル(1,191)
  • 大阪魂(943)
  • HARLEY-DAVIDSON(911)
  • Scorpion (スコーピオン)(865)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc」の検索結果

関連キーワード
5,497件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SC000 SMCSC000SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
SC001 SMCSC001SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
C95 Series(C95SC) SMCC95 Series(C95SC)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SC100) SMCC96 Series(C96SC100)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SC80) SMCC96 Series(C96SC80)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SC50) SMCC96 Series(C96SC50)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
その他(SS5X5-45SC-~) SMCその他(SS5X5-45SC-~)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズSX5000
L Series(LJ1H1012SC) SMCL Series(LJ1H1012SC)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC40 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC40SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC63 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC63SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC80 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC80SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC50 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC50SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)100ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC125 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC125SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ストローク(mm)110ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC100 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC100SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)200ロッド(-) 片ロッド
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC32) SMCC96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC32)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SC125) SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SC125)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC40) SMCC96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC40)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC63) SMCC96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC63)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SC40) SMCCP Series(CP95SC40)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SC32) SMCCP Series(CP95SC32)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SC100) SMCCP Series(CP95SC100)SMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SC80) SMCCP Series(CP95SC80)SMC
20,980税込23,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SC SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SCSMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(C) AC110ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
CP Series(CP95SC50) SMCCP Series(CP95SC50)SMC
15,980税込17,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SC63) SMCCP Series(CP95SC63)SMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SC32) SMCCP Series(CP96SC32)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SC80) SMCCP Series(CP96SC80)SMC
20,980税込23,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SC50) SMCCP Series(CP96SC50)SMC
15,980税込17,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SC100) SMCCP Series(CP96SC100)SMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SC125) SMCCP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SC125)SMC
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SC40) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SC40)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SC63) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SC63)SMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
関連キーワード
...