「sc-1」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1004種類の商品があります)









CLSC180-460 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSC180 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)180 シリンダストローク(mm)460 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷


ロック付シリンダ (CLSC~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSC125) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6212種類の商品があります)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSC125) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
149,800 税込164,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CLSC180-800 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSC180) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)180 シリンダストローク(mm)800 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc
1個
339,800 税込373,780
10日以内出荷


ロック付シリンダ CLSC1 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSC125 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
149,800 税込164,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C96SC125-110 ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC125 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷


5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (692種類の商品があります)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSC140) SMC CADデータあり
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック付シリンダ CNS(CNSC1~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
149,800 税込164,780
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SC125) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 切替方式3位置プレッシャセンタ 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

CNSC160-650-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSC160 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 シリンダストローク(mm)650 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
249,800 税込274,780
21日以内出荷



CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSC140) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SC125) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY942 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

関連キーワード